Motion
BOUCHONS D’OREILLE À CORDON ULTRAFIT 40003 , SAC EN POLYÉTHYLÈNE 340-4004

3M
40003 ULTRAFIT CORDED EARPLUG 340-4004 POLY BAG

3M™ Bouchons d'oreilles E-A-R™ UltraFit™340-4004, avec fil, sac en polyéthylène, 400 paire/caisse
N° D’ARTICLE MI03960890
N° MFR40003 ULTRAFIT CORDED EARPLUG 340-4004 POLY BAG
Prix2.78 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
40003 ULTRAFIT CORDED EARPLUG 340-4004 POLY BAG

3M™ Bouchons d'oreilles E-A-R™ UltraFit™340-4004, avec fil, sac en polyéthylène, 400 paire/caisse
N° D’ARTICLE MI03960890
N° MFR40003 ULTRAFIT CORDED EARPLUG 340-4004 POLY BAG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.78 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Type de pièce jointe
    Avec cordon
  • Couleur de la bande
    Bleu
  • Couleur du cordon
    Bleu
  • Matériau du cordon
    Vinyle
  • Méthode d’insertion
    Tige à enfoncer
  • Numéro CUP du fabricant
    10080529400038
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    25 dB
  • Quantité du colis
    1
  • Couleur de la fiche
    Jaune
  • Matériau de la fiche
    Vinyle de caoutchouc
  • Forme de la fiche
    Bride
  • Gamme de produits
    E-A-R, UltraFit
  • Normes respectées
    Classe AL de la CSA
  • CUP_NON
    10080529400038

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHONS D’OREILLES À CORDON ULTRAFIT 40003 340-4004
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les bouchons d’oreilles prémoulés à triple bride s’adaptent confortablement dans une large gamme de tailles d’oreilles
  • Pas besoin de rouler les bouchons d’oreilles avant de les ajuster pour que les embouts restent propres même si les mains sont sales
  • Le polymère souple est lavable et réutilisable, réduisant à la fois les déchets et les coûts
  • Le sac en polyéthylène garde chaque paire ou bouchon d’oreille disponible ou accessible pour une réutilisation
  • Cote de réduction du bruit (IRB) 25 dB CSA Classe AL
  • Test compatible avec le système de validation E-A-Rfit 3M™