Motion
H7A PROTÈGE-OREILLES PELTOR OPTIME 101 PROTÈGE-OREILLES PAR-DESSUS LA TÊTE 08071

3M
H7A PELTOR OPTIME 101 OVER-THE-HEAD EARMUFFS 08071

PELTOR™ Optime™ 101 Earmuffs H7A, Over-the-Head, 10 EA/Case
N° D’ARTICLE MI03960973
N° MFRH7A PELTOR OPTIME 101 OVER-THE-HEAD EARMUFFS 08071
Prix42.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
H7A PELTOR OPTIME 101 OVER-THE-HEAD EARMUFFS 08071

PELTOR™ Optime™ 101 Earmuffs H7A, Over-the-Head, 10 EA/Case
N° D’ARTICLE MI03960973
N° MFRH7A PELTOR OPTIME 101 OVER-THE-HEAD EARMUFFS 08071

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.27 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Position de la bande
    Au-dessus de la tête
  • Couleur du gobelet
    Noir/Vert
  • Matériau de la coupelle
    ABS
  • Matériau du coussin
    Mousse liquide
  • Matériau du serre-tête
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    10093045080714
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    27 dB
  • Gamme de produits
    Peltor, Optime
  • Normes respectées
    CSA Classe A
  • CUP_NON
    10093045080714

Aperçu

Description du fabricant
H7A PELTOR OPTIME 101 PAR-DESSUS LA TÊTE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Protège-oreilles recommandés pour les expositions au bruit TWA jusqu’à 101 dBA
  • Le serre-tête en acier inoxydable distribue le poids pour un ajustement à basse pression
  • Les points de pivot de l’oreillette s’inclinent pour un confort qui s’ajuste aux porteurs individuels
  • Cote de réduction du bruit (IRB) 27 décibels
  • Les coquilles avec coussins remplis de liquide et de mousse offrent un confort pour une longue tenue et une étanchéité optimale
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good