Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée7.9 cm, 3.1000 po
- Longueur de la mâchoire11/16 po
- Épaisseur de la mâchoire0.9 cm;0.3500 po
- Largeur de la mâchoire9/16 po
- Longueur13 cm, 5.1000 po
- Profondeur globale0.9 cm, 0.3500 po
- Longueur totale5-1/16 po
- Hauteur de pièce unique0.9 cm;0.3500 po
- Longueur de pièce unique13 cm;5.1000 po
- Largeur d’une seule pièce1.4 cm;0.5600 po
- Poids de l’outil85 g, 3 oz
- Largeur de l’outil1.4 cm;0.5600 po
- Poids0.19 lb
- Largeur1.4 cm, 0.5600 po
Détails
- ApplicationCartes de circuits imprimés
- Fini de lameL’induction est durcie
- Matériau du corpsAcier
- CouleurBleu clair
- Type de coupeDiagonale
- DescriptionPince coupante diagonale
- Poignée ergonomiquePoignée non ergonomique
- Couleur de la poignéeBleu
- Matériau de la poignéeAcier allié, plastique
- Style de poignéeRempli de ressort
- Type de poignéeEnrobé de plastique
- Effet de levier élevéNon
- IsoléNon
- Poignée isoléeOui
- MatérielAcier allié
- Nombre de pièces1
- RéaffûtéNe peut pas être réaffûté
- CUP_NON092644722028