Motion
66261020547

NORTON ABRASIVES
66261020547

Disque de finition non tissé – 4-1/2 po de diamètre, oxyde d’aluminium, grain 220 à 280 , 12000 tr/min, 7/8 po, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI04153893
N° MFR66261020547
Prix43.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261020547

Disque de finition non tissé – 4-1/2 po de diamètre, oxyde d’aluminium, grain 220 à 280 , 12000 tr/min, 7/8 po, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI04153893
N° MFR66261020547
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
Votre prix43.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    220 à 280
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Écrou de blocage
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66261020547

Aperçu

Description du fabricant
66261020547 NEX-2AF