Motion
FJ5984-0810S
Système de pince E-Z Aeroquip d’Eaton Produits de réfrigération Courte veilleuse à joint torique femelle - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04182660
N° MFRFJ5984-0810S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Système de pince E-Z Aeroquip d’Eaton Produits de réfrigération Courte veilleuse à joint torique femelle - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04182660
N° MFRFJ5984-0810S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    0.500 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.625 po
  • Hauteur
    0.880 po
  • Diamètre intérieur
    0.370 po
  • Longueur
    3.570 po
  • Diamètre extérieur
    0.880 po
  • Longueur totale
    3.570 po
  • Poids
    0.20 lb
  • Largeur
    0.880 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
FJ5984-0810S
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon