Spécifications
Dimensions
- Taille maximale de la fiche2-1/2 x 7/8 po / 253 x 254 mm
Détails
- Type de verrouillage du disjoncteurUnipolaire
- CouleurRouge
- Type d’équipement électriqueDisjoncteur
- MatérielAcier
- Nombre maximal de cadenas1
- MessageAucun message sur l’appareil
- Normes respectéesOSHA 1910.147
- CUP_NON71649229718
Aperçu
- La conception novatrice brevetée Grip Tight de , qui bloque efficacement les disjoncteurs
- Ajustez le disjoncteur avec un simple tour du pouce et fermez la poignée de serrage pour une prise serrée sur le levier
- Excellente résistance et ajustement universel
- L’appareil compact est facile à transporter et à ranger
- Construction durable avec acier revêtu de poudre et polymère renforcé pour une utilisation dans des environnements difficiles
- Accepte toutes les manilles de cadenas de sécurité et tous les diamètres de moraillon de verrouillage American Lock et Master Lock
- 491B s’installe sur les interrupteurs à bascule larges ou hauts que l’on trouve généralement sur les disjoncteurs haute tension/haute intensité, tandis que le 493B s’installe sur les interrupteurs à bascule de hauteur standard et de barre d’attache que l’on trouve généralement sur les disjoncteurs 120V et 240V
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la brochure
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la brochure
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la circulaire
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la brochure