Motion
TIH 220M/É.-U.

SKF
TIH 220M/US

Chauffage de roulement - Type à induction magnétique, Gamme d'alésages de 600 mm, poids Brg max. de 300 kg
N° D’ARTICLE MI04259435
N° MFRTIH 220M/US
Prix21,242.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TIH 220M/US

Chauffage de roulement - Type à induction magnétique, Gamme d'alésages de 600 mm, poids Brg max. de 300 kg
N° D’ARTICLE MI04259435
N° MFRTIH 220M/US

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21,242.35 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Capacité de chauffage des roulements
    Chauffe les roulements prégraissés, chauffe les roulements scellés
  • Gamme d’alésages
    600 mm
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Type de radiateur
    Induction
  • Plage de température de fonctionnement
    +32 à +482 °F
  • Type de produit
    Réchauffeurs de roulement
  • CUP_NON
    7316574524570
  • Tension
    460 V

Aperçu

Description du fabricant
CHAUFFE- 460 VOLT ROULEMENT TIH220M/US
  • L’électronique de puissance avancée, avec contrôle précis du courant électrique, aide à contrôler l’augmentation de la température
  • L’option de réglage de la puissance en deux étapes (50 %/100 %), permet de chauffer les petits roulements en toute sécurité et à une consommation d’énergie plus faible
  • Pour les composants de chauffage autres que les roulements, tous les appareils de chauffage sont équipés d’un mode de temps de chauffage
  • La protection thermique contre la surchauffe réduit le risque de dommages à la bobine d’induction et aux composants électroniques, améliorant ainsi la fiabilité et la sécurité
  • La démagnétisation automatique réduit le risque de contamination par les débris ferreux après le chauffage
  • Disponible en différentes variantes de tension, pour convenir à la plupart des tensions de fonctionnement dans le monde
  • Fourni avec des gants résistants à la chaleur pour améliorer la sécurité de l’opérateur
  • Garantie complète de trois ans