Motion
01-0145-78

Magnaflux
01-0145-78

Suspension à particules magnétiques fluorescentes à base d’huile - 16 oz, boîte aérosol, couleur vert fluorescent
N° D’ARTICLE MI04292195
N° MFR01-0145-78
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Magnaflux
01-0145-78

Suspension à particules magnétiques fluorescentes à base d’huile - 16 oz, boîte aérosol, couleur vert fluorescent
N° D’ARTICLE MI04292195
N° MFR01-0145-78

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 oz

Détails

  • Application
    Détection des discontinuités très fines à fines, applications critiques, après traitement secondaire, inspections en service, alliages haute résistance
  • Certification
    AMS 2641, AMS 3046, ASTM E709, ASTM E1444, ASME, ISO 9934, MIL-STD-2132, MIL-STD-271, NAVSEA 250-1500-1, NAVSEA T9074-AS-GIB-010/271
  • Couleur
    Vert fluorescent
  • Fiche technique du produit

Aperçu

Description du fabricant
14AM MAGNAGLO PRÉPARÉ POUR LE BAIN 16 OZ
  • Prêt à l’emploi
  • Indications claires et lumineuses sous la lumière ultra-violet
  • Suspension à base d’huile à faible entretien
  • Haute sensibilité
  • Excellent contraste fluorescent pour une identification rapide et une meilleure qualité d’inspection
  • Excellente mobilité des particules
  • Bonne stabilité à la dispersion
  • Protège les pièces et l’équipement contre la corrosion
  • Excellente uniformité de la concentration
  • Mouillage de surface supérieur
  • Une couverture uniforme de la surface augmente la probabilité de détection