Motion
451805
Tampon en laine d’acier - Grade de laine d’acier : 00, Longueur : 9.3 po, Largeur : 4.1 po, Poids total : 0.4lb, (1 par paquet)
N° D’ARTICLE MI04316789
N° MFR451805
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon en laine d’acier - Grade de laine d’acier : 00, Longueur : 9.3 po, Largeur : 4.1 po, Poids total : 0.4lb, (1 par paquet)
N° D’ARTICLE MI04316789
N° MFR451805
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9.3 po
  • Poids global
    0.4 lb
  • Largeur totale
    4.1 po

Détails

  • Grade
    Très fin
  • Quantité de colis du fabricant
    1
  • Grade laine d'acier
    00

Aperçu

Description du fabricant
10121100 TAMPONS DE LAINE D’ACIER 00 16 TAMPONS/PAQUET