Motion
SRT10S25B

SIOUX TOOLS
SRT10S25B

Routeur pneumatique - 1.0 ch, 1/4 po. Collet, 25000 tr/min, 30 pi3/min
N° D’ARTICLE MI04406763
N° MFRSRT10S25B
Prix529.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIOUX TOOLS
SRT10S25B

Routeur pneumatique - 1.0 ch, 1/4 po. Collet, 25000 tr/min, 30 pi3/min
N° D’ARTICLE MI04406763
N° MFRSRT10S25B
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
Prix529.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/4 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Hauteur totale
    9 po
  • Poids de l’outil
    2.1 lb

Détails

  • Consommation d'air
    30 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • débit
    30 pcm
  • Vitesse libre
    25,000 tr/min
  • Puissance
    1 HP
  • Vitesse maximale
    25000 tr/min
  • Types de produits
    Base interchangeable
  • Style
    Tournez l’accélérateur

Aperçu

Description du fabricant
SRT10S25B 1HP TOUPIE 25K 3" BASE 1/4"