Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 kg
- Grade NLGI1 à 2
Détails
- ApplicationMulti-usage
- CouleurBlanc
- Compositionn-Oléate d’alkyltriméthylènediamine de suif
- Type de contenantCan
- Point d’éclair392 °F
- Numéro de catalogue du fabricant4045320
- Température de fonctionnement maximale125 °C
- Température de fonctionnement min.-25 °C
- OdeurLégèrement
- Gamme de produitsMolykote®
- Plage de température-25 à +125 °C
- TypePression extrême
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
Aperçu
- La pâte Molykote® DX est une pâte graisseuse qui réduit la friction dans les applications à faible vitesse et à forte charge en livrant une combinaison de lubrifiants solides blancs avec un fluide porteur d’huile minérale au point de lubrification requis.