Motion
9220A
Prise pour mini-bouteille Sidewinder - 20 tonnes, 1-3/16 po. course, 5-1/8 po. hauteur rétractée, 6-5/16 po. hauteur étendue
N° D’ARTICLE MI04515873
N° MFR9220A
Prix1,446.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Prise pour mini-bouteille Sidewinder - 20 tonnes, 1-3/16 po. course, 5-1/8 po. hauteur rétractée, 6-5/16 po. hauteur étendue
N° D’ARTICLE MI04515873
N° MFR9220A
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
Prix1,446.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    4-23/32 po de diamètre
  • Hauteur étendue
    6-5/16 po
  • Longueur de la vis
    5-1/8 po
  • Longueur de la poignée de la pompe
    23-13/16 po
  • Hauteur rétractée
    5-1/8 po
  • Diamètre de la selle
    2-5/64 po
  • Accident vasculaire cérébral
    1-3/16 po
  • Poids
    17.6 lb

Détails

  • Gérer les efforts à la capacité nominale
    77 lb
  • Capacité de charge
    20 tonnes
  • Type de produit
    Prises pour bouteilles
  • Courses jusqu’au piston d’extension à charge maximale
    46 po
  • Conception du type
    Prise pour mini-bouteille Sidewinder

Aperçu

Description du fabricant
9220A PRISES DE CONDUIT LATÉRAL 20TON
  • Les mini crics compacts Sidewinder offrent des hauteurs rétractées de seulement 2-1/2 po pour le plus petit cric et de 55-1/4 po pour le 20 tonnes; cela vous permet de glisser ces crics dans les crevasses les plus étroites
  • Les vérins fonctionnent horizontalement ou verticalement
  • Les poignées fonctionnent en ligne avec la base pour une utilisation plus facile dans les espaces clos
  • L’ajout parfait à toute boîte à outils, ce petit cric remarquable a plusieurs utilisations qui sont limitées par votre imagination
  • Utilisez-le comme un cric ou un épandeur; utilisez-le pour transformer votre extracteur d’engrenage mécanique (la capacité du extracteur doit correspondre à la capacité du cric) en un extracteur hydraulique