Spécifications
Dimensions
- Taille du collet0.25 po
- Taille de l’entrée0.25 po
- Taille minimale du tuyau3/8 po
- Longueur totale4.80 po
- Poids de l’outil0.75 lb
Détails
- Accepte la meuleNon
- Consommation d’air à la charge23 pcm
- Entrée d'air1/4 NPT
- Type d’échappementAvant
- Matériau de la poignéeAluminium
- Puissance0.30 hp
- ComprendClé, meuleuse à matrice pneumatique
- Numéro CUP du fabricant15451394899
- Vitesse maximale30000 tr/min
- Puissance nominale220 W
- Style de papillon des gazLevier d'accélérateur
- CUP_NON015451394899
- Vitesse variableOui
Aperçu
- Outil compact et léger conçu pour une maniabilité facile et idéal pour les applications à espace limité
- Échappement avant pour un meilleur confort
- Régulateur d'air intégré
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure