Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1 po
- Taille de l’entrée1/2 po
- Taille minimale du tuyau0.5000 po
- Longueur totale9.5 po
- Poids de l’outil20 lb
- Couple1400 pi-lb
Détails
- Consommation d'air52.0 pcm
- Pression d’air90 psi
- Style de poignéePistolet
- Type de poignéePistolet
- Numéro CUP du fabricant15451015503
- Vitesse maximale4100 tr/min
- Nombre de pièces1
- Types de produitsClé à chocs
- CliquetCliquet
- RéversibleRéversible
- SérieCP796
- CUP_NON015451015503
- Vitesse variableVitesse variable
- Couple de fonctionnement1400 pi-lbf
Aperçu
- Moteur puissant offrant jusqu’à 2,000 pi-lb (2,712Nm)
- Boîtier en métal et mâchoires 2 , mécanisme d’impact pour une grande durabilité
- Poignée latérale réglable pour un meilleur confort
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure