Motion
2318-30F

INSIZE USA
2318-30F

Indicateur à cadran métrique 60mm , blanc, précision : 60µm, graduation : 0.1mm, lecture : 0 à 10, 40mm point de contact, plage de mesure : 0mm à 30mm
N° D’ARTICLE MI04661371
N° MFR2318-30F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
2318-30F

Indicateur à cadran métrique 60mm , blanc, précision : 60µm, graduation : 0.1mm, lecture : 0 à 10, 40mm point de contact, plage de mesure : 0mm à 30mm
N° D’ARTICLE MI04661371
N° MFR2318-30F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du point de contact
    40 mm
  • Diamètre du cadran
    60 mm
  • Lecture du cadran
    0 à 10

Détails

  • Précision
    60 μm
  • Étalonné
    Non étalonné
  • Points de contact inclus
    Points de contact non inclus
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.1 mm
  • Impériale ou métrique
    Métrique
  • Comprend
    Boîte en plastique
  • Points interchangeables
    Points interchangeables non inclus
  • Mesure maximale
    30 mm
  • Mesure minimale
    0 mm

Aperçu

Description du fabricant
2318-30F DIAM. DU CADRAN INDICATEUR MÉTRIQUE