Motion
07732 SIL SPR FAIBLE VOC 60 % 13.4OZ

3M
07732 SIL SPR LOW VOC 60% 13.4OZ

Vaporisateur de silicone 3M™ à faible teneur en COV 60 %, canette de 24 oz liq. (poids net de 13.4 oz), 12/caisse
N° D’ARTICLE MI04669040
N° MFR07732 SIL SPR LOW VOC 60% 13.4OZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07732 SIL SPR LOW VOC 60% 13.4OZ

Vaporisateur de silicone 3M™ à faible teneur en COV 60 %, canette de 24 oz liq. (poids net de 13.4 oz), 12/caisse
N° D’ARTICLE MI04669040
N° MFR07732 SIL SPR LOW VOC 60% 13.4OZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.325 lb

Détails

  • Application
    Marine, travail du bois, meubles
  • Couleur
    Transparent
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Un lubrifiant fiable peut être utilisé dans une grande variété d’applications • Séchage rapide pour maintenir la productivité • Durable et non tachant pour garder les surfaces de travail propres
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro de stock du fabricant
    62469949309
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111077320
  • Types de produits
    Pulvérisation
  • CUP_NON
    00051111077320

Aperçu

Description du fabricant
07732 SIL SPR FAIBLE VOC 60 % 13.4OZ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le lubrifiant fiable peut être utilisé dans une grande variété d’applications
  • Séchage rapide pour maintenir la productivité
  • Durable et non tachant pour garder les surfaces de travail propres