Motion
14037
Fire Ant Killer – Contenant aérosol, parfum de pétrole, 20 oz
N° D’ARTICLE MI04709989
N° MFR14037
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fire Ant Killer – Contenant aérosol, parfum de pétrole, 20 oz
N° D’ARTICLE MI04709989
N° MFR14037

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    336°F
  • Taille du conteneur
    20 oz
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 20 onces avec gâchette
  • Point de congélation
    -72°F
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    0.79
  • Contenu en COV
    96.54

Détails

  • Type de base
    Solvant d’hydrocarbures
  • Couleur
    Transparent
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Résistance diélectrique
    47,600 V
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    205°F
  • Formulaire
    Pulvérisation
  • Valeur en Ko
    29
  • Numéro CUP du fabricant
    078254140377
  • Répond aux normes de l’industrie par
    EPA, SARA 313, TSCA
  • Type de produit
    Pulvérisateurs anti-insectes
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Dioxyde de carbone
  • Méthode de retrait
    Retirer avec de l’eau et du savon.
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Pétrole
  • Action de pulvérisation
    Vaporisateur droit
  • Antiparasitaires ciblés
    Fourmis de feu

Aperçu

Description du fabricant
14037 AERRIGUE DE FOURMIS COUPE-FEU 20OZ
  • Tue au contact
  • Sans danger pour la plupart des plastiques
  • Ne contient aucun solvant chloré
  • Ne peut être vendu qu’en AL, AR, AZ, CA, FL, GA, KY, LA, MS, NC, NM, OK, SC, TN, TX et VA