Motion
CP7120
Détartreur à aiguille pneumatique X19 po 1/8 po et marteau à déchiqueter 35 mm ( 1.37 po), course 1.12 po / 28.4 mm, diamètre d'alésage 0.98 po / 25 mm - 4800 souffle par minute
N° D’ARTICLE MI04723567
N° MFRCP7120
Prix338.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Détartreur à aiguille pneumatique X19 po 1/8 po et marteau à déchiqueter 35 mm ( 1.37 po), course 1.12 po / 28.4 mm, diamètre d'alésage 0.98 po / 25 mm - 4800 souffle par minute
N° D’ARTICLE MI04723567
N° MFRCP7120

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix338.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Diamètre de l’aiguille
    1/8 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Poids de l’outil
    6.2 lb

Détails

  • Consommation d'air
    4.6 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style de poignée
    Droit
  • Type de poignée
    Droit
  • Taux d’impact
    4800 bpm
  • Source d’alimentation
    Air

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHARPE À AIGUILLES CP7120
  • Détartreur d’aiguille à usage général
  • Marteau à buriner flexible soudé
  • Dispositif de retenue du ciseau à changement rapide
  • Manchon réglable, aiguilles en acier de 1/8 po (19 x 3 mm) et burin de 1.37 po (35 mm) de largeur avec résistance élevée à l’usure
  • Se convertit facilement en marteau à déchiqueter
  • Solution durable et économique
  • Idéal pour les travaux de préparation de surface

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté