Motion
5050C
Raccord de graissage standard - angle droit, taille de filetage 1/4 po, type de filetage NPT
N° D’ARTICLE MI04728748
N° MFR5050C
Prix191.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de graissage standard - angle droit, taille de filetage 1/4 po, type de filetage NPT
N° D’ARTICLE MI04728748
N° MFR5050C
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
Prix191.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du raccord
    0.2500 po
  • Taille hexagonale
    9/16 po
  • Hauteur totale
    53/64 po
  • Longueur totale
    1-5/32 po
  • Longueur de la tige
    3/8 po
  • Taille du filetage
    1/4 po

Détails

  • Type de filetage de raccord
    NPT
  • Type de fil
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
5050C BOÎTE DE 100 5050