Motion
5697459
Insert de fraisage en carbure revêtu TiN/TiAlN de grade IC928 de la série Helimill, en forme de parallélogramme
N° D’ARTICLE MI04800658
N° MFR5697459
Prix99.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de fraisage en carbure revêtu TiN/TiAlN de grade IC928 de la série Helimill, en forme de parallélogramme
N° D’ARTICLE MI04800658
N° MFR5697459

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix99.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Angle inclus
    85 °
  • Longueur  
    15.95 mm
  • Angle de décharge
    25 °
  • Épaisseur  
    5.64 mm
  • Largeur  
    9.5 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    ADCR 1505PDFR
  • Insérer le style
    ADCR
  • Qualité du fabricant
    IC928
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    Helimill
  • Forme
    Parallélogramme

Aperçu

Description du fabricant
5697459 ADCR 1505PDFR IC928