Motion
5993268
Insert de filetage externe enduit de carbure 16ER-Style de qualité submicronique TiN/TiAlN IC908
N° D’ARTICLE MI04811397
N° MFR5993268
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de filetage externe enduit de carbure 16ER-Style de qualité submicronique TiN/TiAlN IC908
N° D’ARTICLE MI04811397
N° MFR5993268
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.17 mm
  • Longueur du bord de coupe
    16 mm
  • Cercle inscrit
    9.53 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Filets externes par pouce
    18
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    16ER 18 UN
  • Insérer le positionnement
    Étendre
  • Insérer le style
    16ER
  • Fils internes ou externes
    Externe
  • Qualité du fabricant
    IC908
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Nombre de bords
    3
  • Norme de filetage
    UN

Aperçu

Description du fabricant
5993268 16ER 18 UN IC908