Motion
5602365
Insert de fraisage en carbure revêtu TiN/TiAlN de grade IC928 de la série Helimill, en forme de parallélogramme
N° D’ARTICLE MI04891834
N° MFR5602365
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de fraisage en carbure revêtu TiN/TiAlN de grade IC928 de la série Helimill, en forme de parallélogramme
N° D’ARTICLE MI04891834
N° MFR5602365
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.5 mm
  • Angle inclus
    85 °
  • Longueur  
    11 mm
  • Angle de décharge
    11 °
  • Épaisseur  
    3.47 mm
  • Largeur  
    6.7 mm

Détails

  • brise-croustilles
    RM
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    APKT 1003PDTR-RM
  • Insérer le style
    APKT
  • Qualité du fabricant
    IC928
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    Helimill
  • Forme
    Parallélogramme

Aperçu

Description du fabricant
5602365 APKT 1003PDTR-RM IC928 INSERT