Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 lb
- Diamètre de la buse0.0313 po
- Diamètre du fil0.031 po
Détails
- Type de contenantBobine
- Comprend les fonctionsClassé comme ROM1 sur J-STD-004, excellente soudabilité à une large gamme de métallisations, formulation RA à haute activité, fil fourré RA standard de l’industrie, réussit les essais SIR IPC de 85 °C/85 % HR et 40deg °C/90 % HR
- DirigéDirigé
- Température de fusion maximale+700 °F
- Température de fonte minimale+600 °F
- Noyau en résineNoyau en résine
- Type de flux de noyau de résine44 Flux
- Série / Type44;Rosine
- Matériau de soudureSn63Pb37
- Normes respectéesJ-STD-004
- TypeColophane