Motion
8900000103
Marteau à déchiqueter à l’air CP 0012 2H – usage léger, mandrin hexagonal de 0,580 po, 2600 bpm, course de 2.00 po, 20.13 pi3/min
N° D’ARTICLE MI05085898
N° MFR8900000103
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marteau à déchiqueter à l’air CP 0012 2H – usage léger, mandrin hexagonal de 0,580 po, 2600 bpm, course de 2.00 po, 20.13 pi3/min
N° D’ARTICLE MI05085898
N° MFR8900000103
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    0.58 po
  • Taille de l’entrée
    3/8 po
  • Longueur totale
    15.98 po
  • Accident vasculaire cérébral
    2.00 po
  • Poids de l’outil
    5.5 lb

Détails

  • Consommation d'air
    20.13 pcm
  • Style mandrin
    Hexagonales
  • Mot-clé de description
    Mandrin hexagonal de 0,580 po / 25,4 mm
  • Type de service
    Service léger
  • Taux d’impact
    2600 bpm
  • Page de produit du fabricant
  • Type de dispositif de retenue
    Type de ressort
  • Axes de niveau de vibration 3
    14.6 m/s2

Aperçu

Description du fabricant
CP0012 2H MARTEAU À ÉCHAPPEMENT
  • Un rapport puissance-poids optimal pour un bon équilibre entre la puissance de frappe et une manipulation facile
  • Conception simple pour un entretien et une réparation faciles
  • Conception de poignée similaire à celle du célèbre CP 0009
  • Agitation de l’accélérateur et d’un piston à coussin d’air pour donner à l’opérateur un contrôle précis
  • Ensemble de silencieux de série
  • Construction robuste, cylindre et poignée en acier trempé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté