Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin0.68 po
- Taille de l’entrée3/8 po
- Longueur totale15.98 po
- Accident vasculaire cérébral2.00 po
- Poids de l’outil5.5 lb
Détails
- Consommation d'air20.13 pcm
- Style mandrinRonde
- Mot-clé de descriptionMandrin rond de 0,680 po
- Type de serviceService léger
- Taux d’impact2600 bpm
- Page de produit du fabricant
- Type de dispositif de retenueType de ressort
- Axes de niveau de vibration 314.6 m/s2
Aperçu
- Un rapport puissance-poids optimal pour un bon équilibre entre la puissance de frappe et une manipulation facile
- Conception simple pour un entretien et une réparation faciles
- Conception de poignée similaire à celle du célèbre CP 0009
- Agitation de l’accélérateur et d’un piston à coussin d’air pour donner à l’opérateur un contrôle précis
- Ensemble de silencieux de série
- Construction robuste, cylindre et poignée en acier trempé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure