Motion
2618HD
Lampe de poche portative - Ampoule PR-2, Taille de la batterie D, 10000 MSCP Sortie lumineuse maximale, Couleur jaune, Nombre de batteries; 2
N° D’ARTICLE MI05151457
N° MFR2618HD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche portative - Ampoule PR-2, Taille de la batterie D, 10000 MSCP Sortie lumineuse maximale, Couleur jaune, Nombre de batteries; 2
N° D’ARTICLE MI05151457
N° MFR2618HD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    D
  • Diamètre/largeur de la tête
    2.3 po
  • Longueur
    8.1 po

Détails

  • Piles incluses
    Batteries vendues séparément
  • Couleur du corps
    Jaune
  • Matériau du corps
    Polypropylène
  • Type d’ampoule
    PR-2
  • Intensité maximale du faisceau
    1407 cd
  • Sortie lumineuse maximale
    10000 MSCP
  • Durée d’exécution maximale
    15 heures
  • Nombre de piles
    2
  • Nombre de DEL
    1
  • Nombre de modes d’éclairage
    1

Aperçu

Description du fabricant
2618HD LAMPE DE PÊCHE, 2D IND. JAUNE