Spécifications
Dimensions
- Raccord fileté d'entrée d'air3/4 po NPTF
- Raccordement du filetage de sortie1/2 po NPTF femelle
Détails
- Débit12.5 lb/min
- ComprendConnecteur d’air, coupleur d’air à détachement rapide
- Type de lubrificationGraisse
- Pression de fonctionnement maximale100 psi
- Rapport de pompe75:1
- Type de pompePompe pneumatique