Motion
8804-03

GOJO IND.
8804-03

Désinfectant moussant pour les mains Purell® – 1200 mL, Couleur claire
N° D’ARTICLE MI05226879
N° MFR8804-03
Prix64.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GOJO IND.
8804-03

Désinfectant moussant pour les mains Purell® – 1200 mL, Couleur claire
N° D’ARTICLE MI05226879
N° MFR8804-03

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix64.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    10.6300 po
  • Poids de la caisse
    7.73 lb
  • Largeur du boîtier
    4.2500 po
  • Taille du conteneur
    1200 ml
  • Profondeur globale
    11.1300 po
  • Hauteur totale
    9.0000 po
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Poids
    7.73 lb

Détails

  • Teneur en alcool
    70%
  • Couleur
    Effacer
  • Action de distribution
    ADX
  • Action de mousse
    Action moussante
  • Formulaire
    Mousse
  • Normes de l’industrie respectées
    Conforme à la norme UL EcoLogo pour le désinfectant pour les mains UL 2783, conforme à la norme USDA biosourcée pour le désinfectant pour les mains
  • Types de produits
    Désinfectant

Aperçu

Description du fabricant
8804-03 MOUSSE DÉSINFECTANTE POUR LES MAINS ADV INST 1200ML