Motion
389BPZ

ENERGIZER
389BPZ

Pile bouton - 389, Chimie : oxyde d’argent, 1.5 volts
N° D’ARTICLE MI05264712
N° MFR389BPZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERGIZER
389BPZ

Pile bouton - 389, Chimie : oxyde d’argent, 1.5 volts
N° D’ARTICLE MI05264712
N° MFR389BPZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    389
  • Hauteur
    1.75 po
  • Taille standard du bloc-batterie
    1
  • Largeur
    0.15 po

Détails

  • Chimie de la batterie
    Oxyde d’argent
  • Type de batterie
    Pile bouton
  • Tension de la batterie
    1.5
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Caractéristiques et avantages
    • Pile bouton en oxyde d’argent 389 Energizer 1.5-Volt • Procure une une alimentation fiable de vos appareils à pile bouton, comme les dispositifs médicaux, calculatrices, jouets, et les montres• Conserve la puissance jusqu’à 5 ans en stockage, vous assurer d’avoir des piles bouton prêtes lorsque vous en avez besoin• Remplacement pour : S09, 10L122, SR54, SR1130W, G10, SP389, WL-10, RW49, SB-BU, SG10, 603, AG10, L1131, SR1130, 189, S24, 280-24, D389/390, SR54, SR1130SW, WS-10, RW39, SB-AU, SB-BU, TR1130SW, et SR1130• Conçu de manière responsable : Notre bouton d’oxyde d’argent sans mercure alimente les appareils avec moins d’impact sur l’environnement

Aperçu

Description du fabricant
389BPZ 389 ZÉRO-MERC
  • Pile bouton en oxyde d’argent 389 Energizer 1.5-Volt
  • Fournit une puissance durable et fiable à vos appareils à pile bouton, comme les appareils médicaux, les calculatrices, les jouets et les montres
  • Maintient l’alimentation jusqu’à 5 ans en stockage, vous assurant d’avoir des piles bouton prêtes lorsque vous en avez besoin
  • Remplacement pour : S09, 10L122, SR54, SR1130W, G10, SP389, WL-10, RW49, SB-BU, SG10, 603, AG10, L1131, SR1130, 189, S24, 280-24, D389/390, SR54, SR1130SW, WS-10, RW39, SB-AU, SB-BU, TR1130SW et SR1130
  • Conception responsable : Notre bouton oxyde d’argent sans mercure alimente les appareils avec moins d’impact sur l’environnement