Motion
7000046913

3M
7000046913

Roue non tissée et à ébavurage – 3.0000 po de diamètre, qualité fine, 0.2500 po de diamètre Arbor.
N° D’ARTICLE MI05408149
N° MFR7000046913
Prix19.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000046913

Roue non tissée et à ébavurage – 3.0000 po de diamètre, qualité fine, 0.2500 po de diamètre Arbor.
N° D’ARTICLE MI05408149
N° MFR7000046913
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
Votre prix19.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.12 po
  • Roue Diamètre  
    3.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    0.1250 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La meule non tissée et d'ébavurage 7000046913 est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 3.0000 po, une épaisseur de meule de 0.1250 po, un diamètre de trou central de 0.2500 po, un grain fin et un type de meule unifié, adapté à l'ébavurage de précision.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115332500
  • CUP_NON
    00051115332500
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
873233 3 X 1/8 X 1/4 AILETTES UNIES -
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction de densité moyenne à dure avec carbure de silicium de qualité fine convient bien aux applications de finition difficiles sur les métaux durs, y compris le titane
  • Une densité de matériau plus dure et une durabilité accrue des bords par rapport aux roues unitisées de la série 600 offrent une roue plus durable et plus agressive pour une efficacité accrue
  • Le minéral de carbure de silicium convient aux métaux ferreux et non ferreux, y compris les métaux exotiques et le titane, ainsi que les composites
  • Fonctionne dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ce qui permet une plus grande polyvalence
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • La meule à trou central est offerte dans une gamme de diamètres de 1-6˝ et se fixe à l’outil avec un mandrin de meule unifié (vendu séparément)