Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou3/16 po
- Hauteur totale31/64 po
- Longueur totale31/64 po
- Longueur de la tige7/32 po
Détails
- Vérification de la billeSans clapet à bille
- FinitionZinc
- MatérielAcier
- CUP_NON098468100783
Aperçu
- Utilisé pour les trous non taraudés
- Évite de taper sur les coûts
- La tige dentelée procure une prise sûre et durable
- Simplifie le remplacement des raccords endommagés dans les anciens trous ou les trous surdimensionnés