Motion
A-800
Chariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel Dandy Lift - capacité de 1760 lb, 13.00 à 40.20 po de hauteur, plateforme de 23.6 x 39.4 po
N° D’ARTICLE MI05488986
N° MFRA-800
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel Dandy Lift - capacité de 1760 lb, 13.00 à 40.20 po de hauteur, plateforme de 23.6 x 39.4 po
N° D’ARTICLE MI05488986
N° MFRA-800
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    13.00 à 40.20 en hauteur
  • Hauteur abaissée
    13.00 po
  • Hauteur surélevée
    40.20 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Type de levage
    Chariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel
  • Catalogue du fabricant
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    23.6 x 39.4 po / 253 x 254 mm
  • Capacité de poids
    1760 lb

Aperçu

Description du fabricant
PLATEFORME A-800 1,760 lb 23.6 po X39.4 po
  • Soulève jusqu’à plus de 3 pieds
  • 20:1 système hydraulique à avantage mécanique
  • Verrou de stationnement
  • Roues orientables de type roulettes
  • Finition attrayante en peinture émail et chrome
  • Réglage infini de la hauteur dans la plage