Spécifications
Dimensions
- Plage de hauteur3.20 à 29.50 en hauteur
- Hauteur abaissée3.20 po
- Hauteur surélevée29.50 po
Détails
- ActionnementHydraulique
- Type de levageChariot élévateur à fourche à ciseaux hydraulique manuel
- Catalogue du fabricant
- Dimensions de la plate-forme L x L19.7 x 37.1 po (fourches extérieures)
- Capacité de poids1100 lb
Aperçu
- Ce type est principalement conçu pour être utilisé avec des patins
- Réglage infini de la hauteur dans la plage
- Verrou de stationnement
- Roues orientables de type roulettes
- Finition attrayante en peinture émail et chrome