Motion
DLV-150
Chariot élévateur à ciseaux à ressort Dandy Leveler – capacité de 330 lb, 10.80 à 26.10 po de hauteur, plateforme de 17.7 x 28.0 po
N° D’ARTICLE MI05488991
N° MFRDLV-150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot élévateur à ciseaux à ressort Dandy Leveler – capacité de 330 lb, 10.80 à 26.10 po de hauteur, plateforme de 17.7 x 28.0 po
N° D’ARTICLE MI05488991
N° MFRDLV-150
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    10.80 à 26.10 en hauteur
  • Hauteur abaissée
    10.80 po
  • Hauteur surélevée
    26.10 po

Détails

  • Actionnement
    Printemps
  • Type de levage
    Chariot élévateur à ciseaux à ressort
  • Catalogue du fabricant
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    17.7 x 28.0 po / 253 x 254 mm
  • Capacité de poids
    330 lb

Aperçu

Description du fabricant
PLATEFORME DLV-150 330 lb 17.7 po X28 po
  • Ajustez automatiquement les charges à la hauteur idéale pour l’alimentation ou le déchargement
  • Minimise la flexion et l’atteinte
  • La structure simple est pratiquement sans entretien
  • Prend en charge divers besoins de chargement
  • Verrouillage de la roulette pour le stationnement
  • Un simple tour du bouton de réglage s’ajuste à différents poids de charge