Spécifications
Dimensions
- Plage de hauteur15.00 à 31.50 en hauteur
- Hauteur abaissée15.00 po
- Hauteur surélevée31.50 po
Détails
- ActionnementPrintemps
- Type de levageChariot élévateur à ciseaux à ressort
- Catalogue du fabricant
- Dimensions de la plate-forme L x L23.6 x 35.8 po / 253 x 254 mm
- Capacité de poids1100 lb
Aperçu
- Ajustez automatiquement les charges à la hauteur idéale pour l’alimentation ou le déchargement
- Minimise la flexion et l’atteinte
- La structure simple est pratiquement sans entretien
- Prend en charge divers besoins de chargement
- Verrouillage de la roulette pour le stationnement
- Un simple tour du bouton de réglage s’ajuste à différents poids de charge