Motion
00342873
0.8 à 1 po, profondeur de jauge de 3.15 po, micromètre mécanique intérieur - Gradation de 0.0002 po, précision de 0.0002 po, butée d’arrêt à cliquet
N° D’ARTICLE MI05514091
N° MFR00342873
Prix844.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0.8 à 1 po, profondeur de jauge de 3.15 po, micromètre mécanique intérieur - Gradation de 0.0002 po, précision de 0.0002 po, butée d’arrêt à cliquet
N° D’ARTICLE MI05514091
N° MFR00342873

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix844.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la jauge
    3.1500 po
  • Diplôme
    0.0002 po

Détails

  • Précision
    0.000200 po
  • Compteur numérique
    Non
  • Mesure maximale
    1.0000 po
  • Mesure minimale
    0.8000 po
  • Nombre de points de contact
    3
  • Nombre de tiges d’extension
    0
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    0
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
10-731-8 .800-1.000" 3.15TROU DP MIKE DE po
  • Les cosses d’arrêt à cliquet offrent une rétroaction sonore et une pression de mesure constante sur la broche tout en mesurant
  • Ils causent des microchocs et nécessitent deux mains pour effectuer une mesure.