Motion
52MS ZP

TIMKEN
52MS ZP

Boîtier à montage sur bride - Bride ronde à trois boulons, étampage, acier pressé, galvanisé
N° D’ARTICLE MI05559437
N° MFR52MS ZP
Prix12.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
52MS ZP

Boîtier à montage sur bride - Bride ronde à trois boulons, étampage, acier pressé, galvanisé
N° D’ARTICLE MI05559437
N° MFR52MS ZP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.0000 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    0.8125 po, 0.8750 po, 0.9375 po, 1.0000 po
  • Diamètre de la longueur totale
    3.7500 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Construction du logement
    Estampage
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Numéro CUP du fabricant
    087796076334
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • CUP_NON
    087796076334

Aperçu

Description du fabricant
52MS ZP PAIRE AG