Motion
KMS04
Écrou de retenue - Filetage M20 x 1.0 , diamètre extérieur 32 mm, diamètre extérieur 26 mm, largeur 6 mm, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05620350
N° MFRKMS04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de retenue - Filetage M20 x 1.0 , diamètre extérieur 32 mm, diamètre extérieur 26 mm, largeur 6 mm, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05620350
N° MFRKMS04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    32 kN
  • Visage Diamètre  
    26 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Filetage Taille  
    M20x1 mm

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MBS-04
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMS
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968640400

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT INOXYDABLE KMS04