Motion
73020
Huile pénétrante Knock’er Loose® 03020 - Non de qualité alimentaire, 16 oz, boîte d’aérosol
N° D’ARTICLE MI05626317
N° MFR73020
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pénétrante Knock’er Loose® 03020 - Non de qualité alimentaire, 16 oz, boîte d’aérosol
N° D’ARTICLE MI05626317
N° MFR73020

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 oz

Détails

  • Application
    Écrous et boulons, goupilles, vis, bagues, pinces, charnières, boutons-pression, cosses, capuchons, verrous, rondelles et mécanismes coulissants
  • Caractéristiques et avantages
    • Un super pénétrant à faible viscosité de qualité industrielle conçu pour desserrer et libérer rapidement les fixations grippées, liées ou gelées• Pénètre rapidement la rouille, le tartre, la gomme, la graisse et la corrosion• Surpasse la concurrence, tel que vérifié par des tests indépendants•
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1003270
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    078254730202
  • Plage de température
    147 °F

Aperçu

Description du fabricant
1006143 SOLVANT PÉNÉTRANT 369GR
  • Un super pénétrant à faible viscosité de qualité industrielle conçu pour desserrer et libérer rapidement les fixations grippées, liées ou gelées
  • Pénètre rapidement la rouille, le tartre, la gomme, la graisse et la corrosion
  • Surpasse la concurrence, tel que vérifié par des tests indépendants