Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la base7-1/8 x 7-1/8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur étendue14 po
- Hauteur étendue des orteils5-1/2 po
- Hauteur rétractée9-1/4 po
- Hauteur des orteils rétractée5/8 po
- Accident vasculaire cérébral4-3/4 po
- Poids18.3 lb
Détails
- Gérer les efforts à la capacité nominale42 lb
- ComprendPoignée de transport
- Capacité de charge2 tonnes
- Type de produitCrics d’orteil
- Courses jusqu’au piston d’extension à charge maximale14 po
Aperçu
- Ces crics d’embout de type cric-bouteille sont dotés de plusieurs des mêmes caractéristiques que nos crics d’embout standard, mais la fonction de soulèvement des orteils et la douille de poignée de pompe pivotante les rendent parfaits pour le levage et le positionnement de machines
- Un limiteur de pression interne offre une sécurité accrue en limitant la capacité de levage du vérin à la capacité de la pointe
- Le vérin pivotant vous permet d’accéder à l’appareil et de le pomper à partir de nombreuses positions.