Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie458 / 4.000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.480 po
- Hauteur de la plaque1.417 po
- Épaisseur de la plaque0.480 po
- Poids0.25 lb
Détails
- Construction de la chaîneS.O.
- Numéro de chaîne et pasX458 / 4"
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineThaïlande
- Type de lienPlaque latérale
- Numéro de stock du fabricant13323
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitMaillons de chaîne d’ingénierie
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Toutes les chaînes forgées à l’aide d’un système PAIR sont couramment utilisées dans les systèmes de convoyeurs aériens et les systèmes automatisés de manutention des matériaux.
- La chaîne forgée par gouttes PEER offre une flexibilité accrue.
- Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une plus grande durabilité et une durée de vie prolongée de la chaîne.
- Contrôle précis du pas et zone de roulement lisse pour une durée de vie optimale.