Motion
58886
« Sac à outils » - Matériau en polyester, Nombre de compartiments : 7
N° D’ARTICLE MI05692618
N° MFR58886
Prix114.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
« Sac à outils » - Matériau en polyester, Nombre de compartiments : 7
N° D’ARTICLE MI05692618
N° MFR58886
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
Prix114.76 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Fabriqué en polyester robuste de 600 x 300 deniers pour résister à l’usure sur le chantier • Poignées de transport rembourrées en polypropylène de 51 mm (2-Inches) de largeur et de 408 kg (900 lb) avec sangle en cuir confortable • 7 poches extérieures multi-outils pour une variété d’outils et de téléphones cellulaires • Fond moulé durable avec trous de drainage pour empêcher la rétention d’eau • Sangle d’épaule disponible (vendue séparément) • Résistant à l’eau pour éviter l’accumulation de moisissure
  • Matériel
    Polyester
  • Nombre de compartiments
    7

Aperçu

Description du fabricant
FOURRE-TOUT À OUTILS 58886 - 7 POCHES EXTÉRIEURES
  • Fabriqué en polyester robuste de 600 x 300 deniers pour résister à l’usure sur le chantier
  • 2-Inches (51 mm) wide, 900-pound (408 kg) rated, polypropylene padded carrying handles with comfortable leather strap
  • 7 poches extérieures multi-outils pour une variété d’outils et de téléphones cellulaires
  • Fond moulé durable avec trous de drainage pour empêcher la rétention d’eau
  • Bandoulière disponible (vendue séparément)
  • Résistant à l’eau pour éviter l’accumulation de moisissure