Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Sac à outils avec 17 poches intérieures pour l'organisation • La bandoulière amovible du fourre-tout à outils peut être ajustée pour un ajustement parfait • Fabriqué en toile naturelle robuste • Fond en vinyle résistant à l'humidité avec des clous anti-rayures sur la base pour protéger contre l'usure • Bouillon en acier avec charnière pour une utilisation robuste
- MatérielToile
- Nombre de compartiments17
Aperçu
- Sac à outils avec 17 poches intérieures pour l'organisation
- La bandoulière amovible du cabas à outils peut être ajustée pour un ajustement parfait
- Fait de toile naturelle robuste
- Fond en vinyle résistant à l’humidité avec des crampons anti-rayures sur la base pour protéger contre l’usure
- Bouche à cadre en acier avec charnière pour une utilisation robuste