Motion
JR32X40X36
Anneau intérieur - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 40 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731084
N° MFRJR32X40X36
Prix41.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 40 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731084
N° MFRJR32X40X36
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
Prix41.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le JR32X40X36 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur globale de 36 mm et un poids de 0.28 lb, conçu pour les applications de roulement à aiguilles à usage intensif.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JR32X40X36
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    JR

Aperçu

Description du fabricant
JR32X40X36 BAGUE INTÉRIEURE DE COURSE SOLIDE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer