Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Extérieur Diamètre58 mm
- Global Largeur24 mm
- Poids0.25 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1010
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble étanchéité
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles HK5024.2RS avec double joint d’étanchéité présente un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 58 mm, une largeur globale de 24 mm et un poids de 0.25 lb, ce qui le rend adapté aux environnements industriels exigeants.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHK5024.2RS
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1010
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné