Motion
JR140X160X50

JTEKT KOYO (NRB)
JR140X160X50

Anneau intérieur - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 160 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731105
N° MFRJR140X160X50
Prix555.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
JR140X160X50

Anneau intérieur - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 160 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731105
N° MFRJR140X160X50
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
Prix555.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Poids
    2.20 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le JR140X160X50 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 140 mm, un diamètre extérieur de 160 mm, une largeur totale de 50 mm et un poids de 2.20 lb, adaptée aux applications de roulement à aiguilles robustes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JR140X160X50
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    JR

Aperçu

Description du fabricant
JR140X160X50 BAGUE INTÉRIEURE DE COURSE SOLIDE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer