Motion
BK1015
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 15 mm, joint unique
N° D’ARTICLE MI05731123
N° MFRBK1015
Prix12.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 15 mm, joint unique
N° D’ARTICLE MI05731123
N° MFRBK1015
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
Prix12.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    14 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1010
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles BK1015 avec un seul joint présente un diamètre d'alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 14 mm, une largeur totale de 15 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend idéal pour les entraînements automobiles et industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BK1015
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1010
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BK

Aperçu

Description du fabricant
BK1015 TASSE DRAPÉE CAGED BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer