Motion
K16X20X10
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 20 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731148
N° MFRK16X20X10
Prix10.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 20 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731148
N° MFRK16X20X10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    20 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles K16X20X10 présente un diamètre d’alésage de 16 mm, un diamètre extérieur de 20 mm, une largeur totale de 10 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.013 lb, ce qui le rend idéal pour une utilisation avec des machines.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Type de lubrification
    Prévention de la rouille
  • Numéro CUP du fabricant
    605790200380
  • Rpm max.
    28000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    K
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.1 / DIN 5405 Partie 1 / ISO 3030 / JIS B 1536
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
  • CUP_NON
    605790200380

Aperçu

Description du fabricant
K16X20X10 CAGE ET ROULEAU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer