Motion
K25X33X24H
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 33 mm, largeur de 24 mm
N° D’ARTICLE MI05731159
N° MFRK25X33X24H
Prix26.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 33 mm, largeur de 24 mm
N° D’ARTICLE MI05731159
N° MFRK25X33X24H
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
Votre prix26.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    33 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description longue
    L’ensemble de cage à aiguilles K25X33X24H présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 33 mm, une largeur de 24 mm et un poids de 0.08 lb, ce qui le rend adapté aux équipements industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K25X33X24H
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32.3 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    43.5 kN
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K25X33X24H CAGE ET ROULEAU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like