Motion
K28X35X16H
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 28 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI05731163
N° MFRK28X35X16H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 28 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI05731163
N° MFRK28X35X16H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description longue
    L’ensemble de cage à aiguilles K28X35X16H présente un diamètre d’alésage de 28 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur de 16 mm et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements rotatifs.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K28X35X16H
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    29.1 kN
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K28X35X16H CAGE ET ROULEAU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer